曜日別特売
BCB-308 ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク 48906846

 

BCB-308 ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク 48906846
BCB-308 ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク 48906846
BCB-308 ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク 48906846
BCB-308 ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク 48906846
BCB-308 ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク 48906846

ボール止め金具付バンジーコード

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(線径Φmm×全長m)5×0.3
マリンブルー
内容量1本注文コード48906846品番BCB-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。

用途荷物の仮留め、固定など。寸法(線径Φmm×全長m)5×0.3マリンブルー質量(g)18材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)トラスコ品番397-7552タイプボール付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: サンシェード取付使用
不動産業

収縮があるので強風であっても風で靡くので使用してます

対象商品 : 48906821
2023-08-17
用途: ホースの片付け時
不動産業

長い掃除機のホースを丸めるために購入。
取付、取外しが容易で重宝しております。

対象商品 : 48906821
2021-06-29
用途: 荷台にものを留める
建設業・工事業

仕事で知り合った職人さんが使っていたので探して買わせてもらいました。1年以上使ってとても使い勝手がよかったので追加購入です。
重量物でなければこのコードのみの固定でも不安感はありません。結構しっかりと止まります今後考えているのは屋外に出しっぱなしにして中のゴムがどれくらい劣化せずに持つかです。
屋外使用でないならこれはかなり長持ちするという実感です。ゴムむき出しでないのも好感が持てます。値段も安いので長さごとに色を変えて仕事でも日常でもいろいろと活用しています。いい買い物でした。

対象商品 : 48906821
2020-03-10
用途: バイクカバーの固定

バイクカバーの固定に使用しています。
強風でもカバーが飛ばされることなく安心です。

対象商品 : 48906846
2018-04-24
用途: トラックの荷台のシートのゴムバンド

このコードはグリップが付いていて引っかける時に持ちやすい。
ただ、手が滑った時に反動で顔面に当たるので注意しなければならないですが。

2が参考にしています
対象商品 : 48906837
2017-08-04
用途: 写真撮影
サービス業

簡単に写真機材を固定でき、取り外しも素早くできる。大変便利に使っています。

対象商品 : 48906846
2017-04-28
用途: 棒状の荷物を束ねる

クルクルっと巻いてサッととめられるので、非常に便利です。
しかも価格も安く、満足しています。

対象商品 : 48906821
2020-10-03
用途: 軽トラのシートに

軽トラのシートに最適
板状のゴムバンドもいいですが
これにしたら楽ちんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする