NX-55 スターターロープ ユタカメイク 48907135

スターターロープ

(98件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)4.5
内容量1巻注文コード48907135品番NX-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途刈払機等のスターターロープなど。太さ(Φmm)4.5線径(Φmm)4.5仕様金剛打(12打)質量(g)25包装形態袋入トラスコ品番397-7684材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555941
2025-12-25
用途: 農機スターターロープ予防交換
松尾農場農・林・水産業

機械自体のハンドルまで丁度良い長さで、使い切りになりますね。逆にリコイルホルダー完結なら0.5m程、長いですが。

対象商品 : 48907126
2025-04-23
用途: 家庭菜園用小型耕運機のスターターロープの交換
農・林・水産業

簡単に取り替えできた。耕運機をメンテ場所に移動することなく簡単、安価に修理できて喜んでいる。

対象商品 : 39555957
2024-07-14
用途: クボタ玉ねぎ収穫機エンジンの修理用
佐伯農園農・林・水産業

クボタC-OHVエンジンのリコイルスターターロープがほつれてきれかけていたので、交換のために購入しました。
2mありましたが1.5mで充分でした。
カットして取り付けました。
最初は太く感じましたが、使っているうちに落ち着いてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 48907117
2024-07-01
用途: 農業用エンジンのスターターロープが切れたので
農・林・水産業

機械販売店に行けば調達出来るのでしょうが「バカ高い」という印章が抜けないので躊躇していたところ、毎月届く「お買い得情報」に掲載されているのを発見しました。今後、ロープが切れても安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 39555957
2025-02-01
用途: 船外機のスターターロープに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルで良い商品です。今後も定期交換に使用できることがわかりました。

対象商品 : 39555957
2023-12-18
用途: 農機具の整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この長さが丁度よいです。ドラムロールで買っても使いきれませんので無駄です。もう何度もリピートしています。耐久性も良いのでまたメンテナンス時に購入させて頂きます。

対象商品 : 39555941
2023-11-10
用途: 修理で

リコイルロープ切れで修理時に単品使いっきりがとても重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 48907135
2023-11-10
用途: 動噴の修理
建設業・工事業

紐が切れたので、交換しました。サイズが多く選択に悩みました。ユウチュブで交換方法を見て交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする