曜日別特売
27803 ダイヤモンドコアドリル(G) ミスターマイスター 48907215

ダイヤモンドコアドリル(G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.5
軸径(Φmm)3.0
内容量1個注文コード48907215品番27803
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。

軸径(Φmm)3.0粒度100刃長(mm)7刃径(Φmm)2.5長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
※ガラス加工の際は、適度に水を付け湿式で加工してください。材質に適した回転速度を選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする