ミスターマイスター
ダイヤモンドコアドリル(G)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
軸径(Φmm)
3.0
3.0
2.35
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48907224
品番
27804
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
軸径(Φmm)
3.0
粒度
100
刃長(mm)
7
刃径(Φmm)
3.0
長さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
※ガラス加工の際は、適度に水を付け湿式で加工してください。材質に適した回転速度を選択してください。