曜日別特売
TM2 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト 48907433

六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
全長(mm)86
内容量1本注文コード48907433品番TM2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。

対辺寸法(mm)2.0首下長(mm)17全長(mm)86質量(g)2.5トラスコ品番401-2755材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907476
2022-06-13
用途: 機械のメンテナンス時
プラスエンジニアリング

六角レンチは他社製品を一通り使いましたが、エイトが一番折れにくく、キャップの頭もなめたことがことがない。おすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 48907451
2020-09-27
用途: 部品組付け用
教育・研究機関

現在使用中の6角レンチセットの一部を無くしたため、補充で購入しました。
商品としてはガタも少なく問題なく使用しています。

対象商品 : 48907476
2020-06-29
用途: 自転車整備

日常的に最も良く使う5mmを購入しました。長さがちょうど良くて使いやすいです。質感にも不満はありません。

対象商品 : 48907467
2017-05-10
用途: ボルトの締付、取り外し
キタガワマシン

比較的に使用頻度の高い5,6,7を購入
通常はレンチセット(標準長)のものを使用し、作業範囲が確保できる場所、増し締め等に
このレンチを使用しています。
ボール側でも比較的力が掛けやすく、食いつきも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする