曜日別特売
LHS-9N 六角棒スパナ エキストラロング セット エイト 48907756

六角棒スパナ エキストラロング セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード48907756品番LHS-9N
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番401-2569セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)432RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする