曜日別特売
009-4N ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイト 48907923

ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(7本)
サイズ規格インチ
内容量1セット(7本)注文コード48907923品番009-4N
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途六角穴付ボルト類の締結用セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32 (inch)質量(g)143.5トラスコ品番401-2127材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907871
2019-10-03
用途: 組み立て
卸売・小売業

今まで、サイズ違いをバラバラに所持していたが、1個にまとまっているので所持しやすく、すぐに使え便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする