曜日別特売
BCTT500-4 T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイト 48908072

T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
対辺寸法(mm)4.0
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
内容量1本注文コード48908072品番BCTT500-4
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。

対辺寸法(mm)4.0全長(mm)500全幅(mm)100軸長(mm)35質量(g)224.5トラスコ品番396-5406材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする