曜日別特売
ST-3 T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイト 48908151

T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
対辺寸法(mm)3
全長(mm)190
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
内容量1本注文コード48908151品番ST-3
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途六角穴付ボルト類の締結用対辺寸法(mm)3全長(mm)190全幅(mm)80質量(g)100.5材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)トラスコ品番401-2640形状T型軸長(mm)25先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 金型組立時使用

これまで使用していたハンドルの先端が破損したため、同形状の商品を探していました。とても使いやすいです。

対象商品 : 48908185
2021-07-03
用途: 機械のねじ締め
製造業

機械に付いていたものが折れたときの予備として購入
近くのホームセンターなどには置いてなかったので良かったです。

対象商品 : 48908176
2020-11-21
用途: CAM(自動裁断機)の保守保全業務で使用

作業で『2.0~6.0』まで必要なため購入し使用しています。
『エイト』のT型ハンドルは使いやすく信頼がおけます。

対象商品 : 48908167
2017-05-17
用途: 機械のメンテナンス
深野製袋 株式会社製造業

使い心地はとってもいいです。改善点は特にございません。

対象商品 : 48908133
2020-07-27
用途: 断裁機六角ねじ締

丈が10㎝ほど短いので機械に当たり使えない。40㎝は最低ほしいところ

対象商品 : 48908142
2016-10-20
用途: 機械のボルト増し締め等
マゴテクノ株式会社製造業

エイトのT型六角棒スパナはSUSボルトの締付、取外しに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする