※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
鋼線クリッパーシルバー替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合本体
BC1050-S
BC1050-S
BC450-S
BC600-S
BC750-S
BC900-S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908307
品番
BCC1050-S
参考基準価格(税別)
¥33,620
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
質量(kg)
2.98
適合本体
BC1050-S
仕様
被切断材HRC48以下
トラスコ品番
409-5022
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合