ミスターマイスター
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
2.5
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
刃長(mm)
6.0
2.0
3.5
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
22.0
16.0
26.0
35.0
40.0
全長(mm)
50
50
60
65
75
85
90
95
100
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908518
品番
32025
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
2.5X50X6.0X6
全長(mm)
50
刃長(mm)
6.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.5
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5176-90
RoHS指令(10物質対応)
対応