ミスターマイスター
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.0
5.0
5.0
4.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
刃長(mm)
10.0
2.0
3.5
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
22.0
16.0
26.0
35.0
40.0
全長(mm)
60
50
60
65
75
85
90
95
100
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908563
品番
32050
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
5.0X60X10.0X8
全長(mm)
60
刃長(mm)
10.0
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5.0
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5176-95
RoHS指令(10物質対応)
対応