ミスターマイスター
エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15.0
15.0
15.0
15.5
16.0
16.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
刃長(mm)
40.0
2.0
3.5
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
22.0
16.0
26.0
35.0
40.0
全長(mm)
100
50
60
65
75
85
90
95
100
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48908764
品番
32150
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
15.0X100X40.0X16
全長(mm)
100
刃長(mm)
40.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15.0
材質
ハイス
刃数
2
アズワン品番
64-5177-12
RoHS指令(10物質対応)
対応