曜日別特売

エンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)16.5
16.5
15.0
15.5
16.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)40.0
全長(mm)100
内容量1個注文コード48908798品番32165
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。

寸法(mm)16.5X100X40.0X16全長(mm)100刃長(mm)40.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16.5材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする