SARAYA(サラヤ)
スマートボトル手洗い石けん用泡容器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48908842
品番
21701
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥
389
¥
428
税込
用途
手指衛生。
容量(L)
0.5
質量(g)
90
トラスコ品番
400-5414
材質
PET、ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×75×215
商品タイプ
詰替え容器
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ボトルのみ。
専用の石鹸液(別売)より小分けしてご使用ください。