42428 速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH SARAYA(サラヤ) 48908921

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード48908921品番42428
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥4,057
販売価格(税別)
3,688

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。指定医薬部外品です。

用途手指の消毒。容量(L)1質量(g)955成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸トラスコ品番411-1010エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4効果手指・皮ふの洗浄・消毒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48908921
2020-12-19
用途: 帰宅時に消毒
運輸・通信業

ちょうど家族で使うには良い量です、市販のものは量が少なくあっという間になくなるので。

対象商品 : 48908921
2020-09-07
用途: 出社時、帰社時、帰宅時の手指消毒
サービス業

未だ消毒液が少ない時に、エタノールが70%以上で、容量も多く、有名なメーカーの商品なので、買えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48908921
2020-10-12
用途: 会社受付に

使用感はサラサラとすぐに手になじむので良いと思います。値段が少々高いのは仕方ありませんね。サラヤブランドですし安心です。

対象商品 : 48908921
2020-02-19
用途: 玄関に設置

サラヤのディスペンサーに入れて玄関に設置しています。
非接触で手指を消毒できるので安心です。
ウィル・ステラは広い範囲の菌・ウィルスに対応しているので、いつもウィル・ステラを買っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48908921
2020-02-04
用途: 約10年前から使っています。

玄関にディスペンサーを設置して、帰宅時や手が汚れたときに使っています。これがあるだけで、とても安心できます。

対象商品 : 48908921
2016-04-15
用途: 日常の衛生確保

以前から使っていますので、特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 48908921
2016-04-23
用途: 衛生管理
有限会社ナガオカ運輸・通信業

まずまず良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする