ミスターマイスター
エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.5
12.5
12.5
13.0
13.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
刃長(mm)
35.0
5.0
6.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
全長(mm)
90
50
60
65
75
85
90
95
100
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48909017
品番
34125
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
寸法(mm)
12.5X90X35.0X12
全長(mm)
90
刃長(mm)
35.0
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.5
材質
ハイス
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応