曜日別特売
UC-13 U溝カッター替え刃 貝印 48909357

U溝カッター替え刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)トラスコ品番395-3467注文コード48909357品番UC-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

床材などの接合時に使用してください。

全長(mm)40溝幅(mm)2.8質量(1箱あたり)(g)25トラスコ品番395-3467材質刃物用炭素工具鋼(SK120)質量(g)25材質(刃)刃物用炭素工具鋼(SK120)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする