66415 パラレルブロック ミスターマイスター 48909482

パラレルブロック

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)6X9X70
内容量1セット(2本)注文コード48909482品番66415
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。

材質SS材寸法(mm)6X9X70表面処理黒染め平行度(mm)0.01アズワン品番64-5178-50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48909482
2022-07-30
用途: バイスに
電気・ガス・熱供給・水道業

順当に70mm口のバイスに。
今まで自作してましたが、手間、時間考え購入が得な価格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする