NO260-MB ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ) 48909515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピッタリ背抜き

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双
サイズM
全長(cm)
内容量1双注文コード48909515品番NO260-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。

仕様
ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
食品衛生法適合品
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)サイズM材質手袋部:ナイロン85%、ポリエステル10%、その他5%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ブルー入数(双)1トラスコ品番405-5896厚さ(mm)0.7質量(g)20
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48909515NO260-MB07582041No.260NO260-MB ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ) 07582041ピッタリ背抜きSHOWA(ショーワグローブ)1双
378
税込416
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07582032
2025-11-29
用途: 車の部品の検品作業に使ってます
卸売・小売業

使用感大満足です。
手に馴染んで心地よくフィットします。滑り止めのコーティングが手のひら部分にあるので本当に作業しやすいです
リピート決定です。

対象商品 : 07582032
2026-01-21
用途: 検品作業
卸売・小売業

車の部品を検品する仕事の時用に購入しました手のひら、指先部分にコーティングがしてあって滑りにくく作業しやすいです
また購入します。

2025-11-09
用途: ガーデニングほか

薄く手に馴染むので使用感は良いものの、指先の耐久性が弱いため
ハードな作業ではなく、軽作業に向いてますね。

2025-08-31
用途: ガラス工芸の作業
淳工房

指によくなじみ、使いやすいです。これからも愛用します。

2024-10-31
用途: 電気工事、設備メンテナンス
KME株式会社建設業・工事業

手のフィット具合が気に入ってます。
蒸れが無く、つま先の感覚もしっかり有るので細かい作業でも使用してます。
ワイヤー等を扱うとグリスが内側に浸透します。
数回洗って再利用してます。
10双セットが有れば単価下がりそうですね。

対象商品 : 38583544
2023-11-03
用途: 製品の組付け作業及び運搬作業
有限会社中澤製作所

この製品は本当に、あと少しで他のメーカーと肩を並べます、ご検討宜しくお願いいたします。

対象商品 : 38583526
2023-03-08
用途: 梱包作業  検品作業
トーエーテクノ株式会社製造業

使い勝手はすごく良く、通気性もいい。少し汚れるだけで目立つので、もう少し黒っぽいのがいい。

対象商品 : 38583535
2022-11-13
用途: 住宅設備組み立て時
建設業・工事業

手によく密着して細かい作業がしやすい 3セットでお買い得です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする