66694 超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト ミスターマイスター 48909665

超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48909665品番66694
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。

刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48909665
2022-10-03
用途: アルミ加工

小径の中ぐりが出来るので重宝してます。
交換用のバイトがもう少し安いとありがたいのですが

対象商品 : 48909665
2018-08-07
用途: 旋盤加工孔ぐり等
電気・ガス・熱供給・水道業

旋盤加工中ぐり精密加工に使用して問題なくしようしています

対象商品 : 48909665
2018-08-07
用途: 旋盤加工孔ぐり等
電気・ガス・熱供給・水道業

精密穴繰りに使用していますが申し分ない。
定在適所で使用すればOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする