曜日別特売
VLMK51Z1AA-GS08 VishayLED VISHAY 48909849

VishayLED

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●光度:9 cd●ピン数:2●輝度フラックス:20 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:621 nm●寸法:3.5 x 3.5 x 1.15mm●LED材質:AlInGaP on Si●Vishay VLMx51シリーズLED. 小型のパッケージ外寸(3.5 x 3.5 x 1.2 mm) PLCC2 plusはバックライト照明、サイン照明、自動車のエクステリア及びインテリア照明、装飾照明に最適注文コード48909849品番VLMK51Z1AA-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●光度:9 cd●ピン数:2●輝度フラックス:20 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:621 nm●寸法:3.5 x 3.5 x 1.15mm●LED材質:AlInGaP on Si●Vishay VLMx51シリーズLED. 小型のパッケージ外寸(3.5 x 3.5 x 1.2 mm) PLCC2 plusはバックライト照明、サイン照明、自動車のエクステリア及びインテリア照明、装飾照明に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする