内容量1リール(2000個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:900 mcd●ピン数:4●レンズ形状:砲弾型●主波長:640 nm●寸法:2.8 x 3.2 x 1.8mm●LED材質:AlInGaP on GaAs●Vishay VLMx32シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx32シリーズLEDは、標準のPLCC-4パッケージに収められたパワーSMD LEDです。効率的な放熱性能が実現されていて、熱抵抗を低減するリードフレーム形状が採用されています。これらの特長により、VLMx31 LEDは高電流で駆動でき、VishayのPLCC-2パッケージSMD LEDの2倍の光出力を放つことができます。 VLMx32 LEDに適した用途には、屋内照明、屋外照明、インジケータ、バックライト、イルミネーション、一般用途などがあります。. VLMx32 LEDの特長: - 高輝度 - 表面実装(SMT) -視野角: 120 °注文コード48909955品番VLMS322T2V1-GS08