内容量1袋(50個)仕様LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:28 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:575 nm●寸法:3 x 2.8mm●レンズ色:クリア●Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度注文コード48910016品番VLMG31L1M2-GS08