曜日別特売
T6JT-30 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO 48910793

T6JT-30 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO 48910793
T6JT-30 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO 48910793

充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3.0
全長(mm)90
有効長(mm)45
内容量1本注文コード48910793品番T6JT-30
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。

用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。刃径(Φmm)3.0有効長(mm)45全長(mm)90トラスコ品番415-3928適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ質量(g)14シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910906
2024-06-24
用途: M6 Cタイプアンカーの下穴に
自動車・二輪車・自転車関連業

Cタイプアンカーの下穴に
本来の用途と違いますがコンクリートはサクサク穴が開きますが
やはりタイルの穴開けはダイヤモンドのが圧倒的に切れます
六角軸なので充電ドリルも滑らず安心です

対象商品 : 48910793
2019-07-05
用途: 瀬戸物に穴をあけられる
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

大変でしたが 瀬戸物に穴をあけることができました 小さなドリルの時 なかなか穴上げが進まないのがたいへん

対象商品 : 48910827
2014-07-09
用途: タイル穴あけ
電研テクノス建設業・工事業

まだ使い始めて時間がたってない為、もう少し使ってみてからの判断に・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする