曜日別特売
1143 トルクス ドライバー BONDHUS 48910855

トルクス ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT6
内容量1個注文コード48910855品番1143
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT6軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上グリップ長さ(mm)80商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 家電品修理
サービス業

T27を購入しましたが、センターホールが無いタイプでした。センターピンがある物には使用できません。てっきりセンターホールが開いている物と思い購入いたしましたが、全く使えませんでした。

対象商品 : 48910925
2023-01-28
用途: ハスクバーナチェンソーのネジ用

掃除など頻繁にふたの開け締めには、ドライバータイプが圧倒的に便利 棒L、ビットより使い勝手良好

対象商品 : 48910925
2022-12-25
用途: トラックのスピーカー交換
建設業・工事業

T25の物を使用しましたが、あんまり精度が良くなかったです。
内張などの固定用タッピングはそこまで強く締まって無いので普通に使えますが、たまに強烈に締まってる物は星形の部分のガタが有りなめそうでした。
値段は一番安いので普通に使う分には問題無いですが、機械など精密作業をする場合はそれなりの物を購入した方が良さそうです。

対象商品 : 48910898
2018-10-05
用途: 電動工具のメンテナンス
建設業・工事業

C/Pも良く、特に問題もなく、普通に使用しております。

対象商品 : 48910916
2018-02-09
用途: 製品組み立て用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする