曜日別特売
TCD-SDS-140 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO 48911116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCD-SDS-140 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO 48911116
TCD-SDS-140 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO 48911116

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)14
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1本注文コード48911116品番TCD-SDS-140
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。刃径(Φmm)14有効長(mm)100全長(mm)160トラスコ品番415-3359適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ質量(g)100シャンクSDSplus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする