曜日別特売
TCD-SDS-34L-3P 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO 48911143

TCD-SDS-34L-3P 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO 48911143
TCD-SDS-34L-3P 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO 48911143

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3.4
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1セット(3本)注文コード48911143品番TCD-SDS-34L-3P
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。刃径(Φmm)3.4有効長(mm)100全長(mm)160トラスコ品番415-3677適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ質量(g)41シャンクSDSplus質量(g/セット)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911143
2023-04-13
用途: マンションリフォーム工事に

3本でこの価格はかなりお得でした。耐久性は分からないが作業に支障はないです。

対象商品 : 48911143
2020-10-01
用途: 大工工事

消耗品なので、1本づつ購入するよりお得な気がする。

対象商品 : 48911134
2016-03-22
用途: 穴空け
Dutch建設業・工事業

安価で使い易いが先端が少々もろい感じがする

対象商品 : 48911152
2016-07-26
用途: 曲げ物取り付けの時だったり Pレスアンカー使用時
有限会社 エンジニアリング カワゾエ建設業・工事業

気に入ってダメになるたび購入してます
鉄筋には弱いです どれもですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする