曜日別特売
2060 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 48911196

六角ボルスター付きマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ4.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4.5×1
全長(mm)195
内容量1個注文コード48911196品番2060
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス先端サイズ4.5×1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4.5×1軸長(mm)90材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)4.5全長(mm)195質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)105商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする