曜日別特売
2063 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 48911223

六角ボルスター付きマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ8×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2
全長(mm)265
内容量1個注文コード48911223品番2063
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス先端サイズ8×1.2mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2軸長(mm)150材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)8全長(mm)265質量(g)179種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)115商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする