曜日別特売
2066 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 48911257

六角ボルスター付きマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ12×2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)12×2
全長(mm)315
内容量1個注文コード48911257品番2066
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス先端サイズ12×2mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)12×2軸長(mm)200材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)9全長(mm)315質量(g)233種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)115商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする