曜日別特売
T6CD-64L 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO 48911387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6CD-64L 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO 48911387
T6CD-64L 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO 48911387

六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6.4
有効長(mm)100
全長(mm)150
内容量1本注文コード48911387品番T6CD-64L
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。

用途
被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
刃径(Φmm)6.4有効長(mm)100全長(mm)150トラスコ品番415-3634適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップ質量(g)26シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911396
2020-10-05
用途: アスファルト舗装への穴あけ
山梨第一貨物株式会社

アスファルト舗装面へアンカー用の穴を開けるために購入。電気ドリルでの作業だった為、若干不安もあったが問題なく開けることができた。何か所か開けたが刃こぼれもなく満足してます。

対象商品 : 48911414
2020-07-27
用途: オールアンカーの下穴としてコンクリートへの穴あけ
建設業・工事業

振動ドリルでないのでそれなりの時間はかかるが、鉄筋にあたらない限り確実に穴は開く。
ただ寿命としては仕事で使うわけではないのでわからない。

対象商品 : 48911414
2018-02-19
用途:
ウエスト防災

壁穴開けに使用しています
効率が上がり助かっています
有難う御座いました

対象商品 : 48911344
2017-12-04
用途: コンクリート穴あけ用
Office GENDA建設業・工事業

インパクトドライバー用に購入しました。大変満足です。

対象商品 : 48911326
2016-04-13
用途: コンクリート削孔作業

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする