曜日別特売
2005 マイナスドライバー BONDHUS 48911388

マイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3×0.5
軸長(mm)75
内容量1個注文コード48911388品番2005
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス先端サイズ3×0.5mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3×0.5軸長(mm)75材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)3質量(g)37種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911458
2022-10-08
用途: キーレス電池の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

キーレス電池交換用として購入しました。すべての物には使用できませんが、すぐ使えるように机の引き出しにいれています。

対象商品 : 48911406
2020-02-13
用途: コレクターです。
その他業種

+は…
-は最高です。
兎に角サイズが豊富です。C.P.ナンバーワン間違い無し。
国産の同価格帯に比べデザイン、質感等数段上です。
耐久性に関しては私には未知数ですが、信頼できそうです。
どんな-ネジにも限りなくフイットします。
並べて観ているだけで癒されます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする