曜日別特売
2034 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 48911528

丸ブレードマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1
軸長(mm)300
内容量1個注文コード48911528品番2034
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状マイナス先端サイズ5.5×1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1軸長(mm)300材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)5質量(g)93種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)105商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする