BONDHUS
丸ブレードマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
6.5×1.2mm
4×0.8mm
5×1mm
5.5×1mm
6×1mm
6.5×1.2mm
7×1.2mm
8×1.2mm
8×1.6mm
9×1.6mm
10×1.6mm
12×2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.2
4×0.8
5×1
5.5×1
6×1
6.5×1.2
7×1.2
8×1.2
8×1.6
9×1.6
10×1.6
12×2
軸長(mm)
100
75
125
200
300
100
150
175
250
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911546
品番
2036
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
6
質量(g)
84
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし