曜日別特売
2286 スタビー・プラスドライバー BONDHUS 48911677

スタビー・プラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6mm
内容量1個注文コード48911677品番2286
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状プラス先端サイズ6mm軸長(mm)30材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)32種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする