2214 フレキシブルナットドライバー BONDHUS 48911756

フレキシブルナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ10mm
内容量1個注文コード48911756品番2214
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状ソケット先端サイズ10mm軸長(mm)175軸径(Φmm)11全長(mm)250質量(g)123種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする