BONDHUS
ナットドライバー(ディープソケット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
先端サイズ
5.5mm
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
全長(mm)
230
230
235
240
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48911792
品番
2237
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
230
質量(g)
119
種類
ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
105
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし