曜日別特売
2244 ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUS 48911862

ナットドライバー(ディープソケット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
先端サイズ12mm
全長(mm)240
内容量1個注文コード48911862品番2244
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ12mm軸長(mm)125材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)8全長(mm)240質量(g)144種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)115商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする