曜日別特売
2300 シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット BONDHUS 48911932

シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端形状プラス、マイナス
質量(g)461
内容量1セット注文コード48911932品番2300
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
先端形状プラス、マイナス材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)セット内容(-)ドライバー:4.0×100・5.5×125・6.5×150/(+)ドライバー:No.1×80・No.2×100質量(g)461組本数5種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする