曜日別特売
2421 プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 48912097

プラス絶縁(VDE)ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸長(mm)80
全長(mm)185
先端サイズNo.1
内容量1個注文コード48912097品番2421
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)80軸径(Φmm)5全長(mm)185質量(g)61規格IEC60900グリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼グリップ長さ(mm)105材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする