曜日別特売
2422 プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 48912106

プラス絶縁(VDE)ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)210
先端サイズNo.2
内容量1個注文コード48912106品番2422
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100軸径(Φmm)6全長(mm)210質量(g)87規格IEC60900グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼グリップ長さ(mm)110材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする