曜日別特売
4009 マイナスドライバー BONDHUS 48912246

マイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ4×0.8mm
軸長(mm)150
内容量1個注文コード48912246品番4009
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
先端形状マイナス先端サイズ4×0.8mm軸長(mm)150材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)4質量(g)33種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 端子配線のねじ止め
卸売・小売業

近場のホームセンターでこのサイズが置いてなかったのでありがたい
柄の部分が回転するので作業性がいい

対象商品 : 48912176
2018-12-18
用途: 小さいネジ締め付け取り外し用
高砂電気工業株式会社

先端にバリがあり、直線に成っていない。
軽くてフィット感があるのに、一番重要な部分が問題有るのが惜しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする