BONDHUS
ポジドライブ ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
先端サイズ
PZ No.1
PZ No.0
PZ No.1
軸長(mm)
200
60
80
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48912343
品番
4112
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ No.1
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
5
質量(g)
52
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし