曜日別特売
HR15.1 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR15.1 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912385
HR15.1 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912385

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)15.1
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
7.97
7.98
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
18
19
20
刃長(mm)95
全長(mm)185
内容量1本注文コード48912385品番HR15.1 (P)
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
刃径(Φmm)15.1刃長(mm)95全長(mm)185トラスコ品番402-5628材質高速度鋼(HSS)刃数8質量(g)210シャンク径(Φmm)15.1刃形ストレートシャンクストレートシャンク角対辺寸法(mm)11.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする