BONDHUS
トルクス ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T8
T3
T4
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48912404
品番
4145
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T8
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
4
質量(g)
25
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし