曜日別特売
4149 トルクス ドライバー BONDHUS 48912447

トルクス ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT20
内容量1個注文コード48912447品番4149
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

刃先はブラックチップ精密加工。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT20軸長(mm)100材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)4質量(g)28種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする