曜日別特売
HR16.3 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR16.3 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912507
HR16.3 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912507

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)16.3
16.3
16.1
16.2
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
7.97
7.98
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
18
19
20
刃長(mm)100
全長(mm)190
内容量1本注文コード48912507品番HR16.3 (P)
参考基準価格(税別)¥14,150販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃径(Φmm)16.3刃長(mm)100全長(mm)190トラスコ品番402-5733材質高速度鋼(HSS)刃数8質量(g)251シャンク径(Φmm)16.3刃形ストレートシャンクストレートシャンク角対辺寸法(mm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする