曜日別特売
4264 六角ドライバー BONDHUS 48912544

六角ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ3mm
内容量1個注文コード48912544品番4264
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
先端形状六角先端サイズ3mm軸長(mm)65軸径(Φmm)3全長(mm)158質量(g)19種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする