3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
明るく、マグネット付き。フック付きで機械のメンテ時に大変使いやすいです。マグネットの、強さも申し分有りません。明るさは細かい作業にも全く問題無く使えます。広い範囲を照らすにも問題ナシ。
それほど邪魔にならない大きさで使い勝手が良く、磁石が付いているので、作業中に固定できたり、キャビネットの横に貼り付けて収納したり、とても便利です。明るさも問題ありません。
明るいです。磁石もきちんとしてるし大型車の中に潜るときに便利です
携帯の充電機で充電できるのがとても便利です。明るさも直視できないぐらいのまぶしさがあり十分です。
前回、購入したものより、明るいみたいですね。お買い得感が、あります。
この商品を、探していました。以前の型番を使用していました。同じものが、あってよかった。
早速とどきました。軽くて明るく、とても使いやすいです。追加で、購入使用と、思います。
さぎょうのこうりつがあがったので、よかったとおもいます